Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips Vorschaltgerät VVG BSL50 für SDW-T 50 Wat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips Vorschaltgerät VVG BSL50 für SDW-T 50 Wat
Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips Vorschaltgerät VVG BSL50 für SDW-T 50 Wat
Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips Vorschaltgerät VVG BSL50 für SDW-T 50 Wat
Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips Vorschaltgerät VVG BSL50 für SDW-T 50 Wat
Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips Vorschaltgerät VVG BSL50 für SDW-T 50 Wat
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8727900940398_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     94039800
EAN/GTIN:
     8727900940398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
philips vorschaltgerät vvg
vorschaltgerät
konventionelles vorschaltgerät

Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips Vorschaltgerät VVG BSL50 für SDW-T 50 Wat

Das Philips CSLS SDW-T ist ein elektronisches Zündgerät zum Betrieb von konventionellen magnetischen Vorschaltgeräten und SDW-T-Lampen. Die integrierte Steuerelektronik gewährleistet konstantes Licht auch bei Netzspannungsschwankungen.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 118
  • Breite [mm]: 61
  • Höhe [mm]: 52
  • Netzfrequenz [Hz]: 50
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: ohne
  • Befestigungslochabstand: 94
  • Zugentlastung: FALSE
  • Material: imprägniert
Weitere Suchbegriffe: Betriebsgeräte für SDW-T Lampen, Elektronische Steuerbausteine, Entladungslampe, Betriebsgerät, Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.