Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V Car lighting Xtreme Vision + H1 H1 X-tremeVision + 12258XV+S2 55W P14,5s


Menge:  Paar  
Produktinformationen
12V Car lighting Xtreme Vision + H1 H1 X-tremeVision + 12258XV+S2 55W P14,5s
12V Car lighting Xtreme Vision + H1 H1 X-tremeVision + 12258XV+S2 55W P14,5s
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8727900371666_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     37166628
EAN/GTIN:
     8727900371666
Suchbegriffe:
Autolampen H1
H1 Birnen
H1-Lampen
Halogen H1

Philips Fahrzeugscheinwerferlampe H1 X-tremeVision 12V 55W P14.5s

Die Fahrzeugscheinwerferlampe H1 X-tremeVision kann bis zu 100% helleres Licht und einen bis zu 35 Meter längeren Lichtstrahl erzeugen und übertrifft so Ihre Standardlampe.

Technische Daten:

  • Sockel: P14,5s
  • Spannung von [V]: 12.00
  • Spannung bis [V]: 12.00
  • Leistung [W]: 55
  • Länge [mm]: 11
  • Breite [mm]: 53
  • Höhe [mm]: 133
  • Lichtstrom [lm]: 1550
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: -
  • Lebensdauer [h]: 350
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
1550 Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
55 Watt
Lebensdauer:
350 Stunden
Sockel:
P14,5s
Farbtemperatur:
- Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
11 / 53 / 133 / mm
Spannung:
12.00 - 12.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 7,175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,18*
€ 25,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,04*
€ 25,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,45*
€ 23,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,39*
€ 21,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,03*
€ 21,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.