Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xitanium Outdoor LED Drivers FP Xtreme - LED driver Xi FP 40W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xitanium Outdoor LED Drivers FP Xtreme - LED driver Xi FP 40W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8718696526637_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     52663700
EAN/GTIN:
     8718696526637
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led-konverter philips 40w

Xitanium Outdoor LED Drivers FP Xtreme - LED driver Xi FP 40W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt

Philips Xitanium Full Programmable LED-Treiber wurden für anspruchsvolle Outdoor- und High-Bay-Anwendungen entwickelt. Dank der Xtreme-Technologie bietet diese Produktfamilie ein Höchstmaß an Robustheit und Schutz für eine sehr lange Lebensdauer, was in Verbindung mit maximaler Flexibilität bei der Anpassung Ihrer Lösungen diesen Treiber zur bevorzugten Wahl für viele Anwendungen macht. Diese Treiber können über den einfachen LineSwitch-Eingang zur Gruppensteuerung oder über das digitale DALI an die modernsten DALI-Steuerungssysteme angeschlossen werden. Die Treiber in gestrecktem Gehäuse sind voll kompatibel mit den vorhandenen programmierbaren Outdoor-LED-Treibern in einem J-Can oder F-Can. Die Treiber im Compact-Gehäuse können in Leuchten eingesetzt werden, die einen kompakteren Formfaktor benötigen. Einstellung, Funktionen und Diagnose können sowohl über DALI als auch über die neue SimpleSet®-Schnittstelle erfolgen.

Technische Daten:

  • Durchmesser [mm]: 4,5
  • Länge [mm]: 175
  • Breite [mm]: 46
  • Höhe [mm]: 34
  • Schutzklasse: II
  • VS Ausgangsspannung: 1.4
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoffgehäuse
Weitere Suchbegriffe: led treiber, philips led treiber, Xitanium Outdoor LED Drivers FP Xtreme, Betriebsgeräte, Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.