Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiwatt-Vorschaltgerät Vorschaltgerät 1x14/24/21/39 TL5 E+ HF-Ri TD 69689600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multiwatt-Vorschaltgerät Vorschaltgerät 1x14/24/21/39 TL5 E+ HF-Ri TD 69689600
Multiwatt-Vorschaltgerät Vorschaltgerät 1x14/24/21/39 TL5 E+ HF-Ri TD 69689600
Multiwatt-Vorschaltgerät Vorschaltgerät 1x14/24/21/39 TL5 E+ HF-Ri TD 69689600
Multiwatt-Vorschaltgerät Vorschaltgerät 1x14/24/21/39 TL5 E+ HF-Ri TD 69689600
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8718291696896_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     69689600
EAN/GTIN:
     8718291696896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
philips vorschaltgerät tl5
vorschaltgerät
philips vorschaltgerät

Multiwatt-Vorschaltgerät Vorschaltgerät 1x14/24/21/39 TL5 E+ HF-Ri TD 69689600

Philips setzt bei kompakten, leichten und intelligenten dimmbaren elektronischen Hochfrequenz-Vorschaltgeräten neue Maßstäbe. HF-Regulator Intelligent TD erlaubt das Tauschen von MASTER TL5 HE- und HO-Lampen gleicher Länge und bietet so ein Höchstmaß an Flexibilität in der Leuchtengestaltung und -nutzung. Dank intelligenter Stromsparfunktionen und der Dimmbarkeit erfüllt dieses Vorschaltgerät die höchsten Anforderungen an Systemeffizienz in Kombination mit MASTER TL5 (HO und HE), TL5c, TL-D, PL-L und PL-T/C.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 195.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 360
  • Breite [mm]: 30
  • Höhe [mm]: 21
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: ohne
  • Schutzart: IP20
  • Zugentlastung: false
  • Material: Metallgehäuse
Weitere Suchbegriffe: HF-R E+ Intelligent TD/DALI für TL5, Dimmbare EVG für Leuchtstofflampen, Leuchtstofflampen, Betriebsgeräte, Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.