Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips Lighting Vorschaltgerät 220-240V 50/60Hz HID-PV C 50/C CDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips Lighting Vorschaltgerät 220-240V 50/60Hz HID-PV C 50/C CDM
Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips Lighting Vorschaltgerät 220-240V 50/60Hz HID-PV C 50/C CDM
Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips Lighting Vorschaltgerät 220-240V 50/60Hz HID-PV C 50/C CDM
Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips Lighting Vorschaltgerät 220-240V 50/60Hz HID-PV C 50/C CDM
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8718291228455_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     22845500
EAN/GTIN:
     8718291228455
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Vorschaltgerät
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel

Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips Lighting Vorschaltgerät 220-240V 50/60Hz HID-PV C 50/C CDM

Das HID-PV Compact ist ein hochwertiges, kompaktes elektronisches Vorschaltgerät für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen. Diese kompakten und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren, so dass weniger Betriebsunterbrechungen auftreten und geringere Installationskosten anfallen.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 162,2
  • Breite [mm]: 83
  • Höhe [mm]: 32,4
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: ohne
  • Zugentlastung: FALSE
  • Material: ohne (Platinenmontag
Weitere Suchbegriffe: philips elektronisches vorschaltgerät, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe cdm, PrimaVision Compact für CDM, EVG für Entladungslampe - Innen, Entladungslampe, Betriebsgerät, Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.