Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SN 56 Zündgerät 250 bis 1800 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SN 56 Zündgerät 250 bis 1800 Watt
Philips SN 56 Zündgerät 250 bis 1800 Watt
Philips SN 56 Zündgerät 250 bis 1800 Watt
Philips SN 56 Zündgerät 250 bis 1800 Watt
Philips SN 56 Zündgerät 250 bis 1800 Watt
Philips SN 56 Zündgerät 250 bis 1800 Watt
Philips SN 56 Zündgerät 250 bis 1800 Watt
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500915603_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     91560330
EAN/GTIN:
     8711500915603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungsstarter
Lampenstarter
Leuchtstofflampen Starter
Leuchtstoffröhren Starter

Philips SN 56 Zündgerät 250 bis 1800 Watt

Die HID-Zündgeräte zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät überzeugen mit ihrer einfachen Installation und der hohen Zuverlässigkeit.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 114,5
  • Breite [mm]: 41
  • Höhe [mm]: 38
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Befestigungslochabstand: 95
Weitere Suchbegriffe: Starter, Vorschaltgerät, Zündgerät, leuchtstofflampen starter philips, leuchtstofflampen starter, KVG Zündgeräte, Zündgeräte für Entladungslampen, Entladungslampen fur Betriebsgeräte, Betriebsgeräte, Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.