Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zündgerät Philips Controller CSLS 50 SDW-T 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zündgerät Philips Controller CSLS 50 SDW-T 50W
Zündgerät Philips Controller CSLS 50 SDW-T 50W
Zündgerät Philips Controller CSLS 50 SDW-T 50W
Zündgerät Philips Controller CSLS 50 SDW-T 50W
Zündgerät Philips Controller CSLS 50 SDW-T 50W
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500908087_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     90808730
EAN/GTIN:
     8711500908087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
Zündgerät
philips elektronisches vorschaltger...
zündgerät

Zündgerät Philips Controller CSLS 50 SDW-T 50W

Das Philips CSLS ist ein elektronisches Zündgerät zum betreiben von konventionellen magnetischen Vorschaltgeräten und SDW-T Lampen. Die eingebaute Steuerelektronik erzeugt konstantes Licht auch bei Netzspannungsschwankungen.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 98
  • Breite [mm]: 58,5
  • Höhe [mm]: 39,5
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: ohne
  • VS Typ: SDW-T
  • VS Bauform: quadratisch
  • VS Ausgangsspannung: 4500
  • VS Eingangsspannung: 220-240
  • Schutzart: IP21
  • Befestigungslochabstand: 70
  • Zugentlastung: false
  • Material: Kunststoffgehäuse
  • VS Geraeteart: Zündgerät
Weitere Suchbegriffe: philips lighting zündgerät, Betriebsgeräte für SDW-T Lampen, Elektronische Steuerbausteine, Entladungslampen fur Betriebsgeräte, Betriebsgeräte, Beleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
157
€ 4,90*
ab € 64,37*
€ 85,93*
Lager 2338
1
€ 5,55*
ab € 69,62*
€ 89,70*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.