Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe PL-C XTRA 18 Watt 830 warmwei? 2P G24d-2 - Philips 18W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe PL-C XTRA 18 Watt 830 warmwei? 2P G24d-2 - Philips 18W
Kompaktleuchtstofflampe PL-C XTRA 18 Watt 830 warmwei? 2P G24d-2 - Philips 18W
Kompaktleuchtstofflampe PL-C XTRA 18 Watt 830 warmwei? 2P G24d-2 - Philips 18W
Kompaktleuchtstofflampe PL-C XTRA 18 Watt 830 warmwei? 2P G24d-2 - Philips 18W
Kompaktleuchtstofflampe PL-C XTRA 18 Watt 830 warmwei? 2P G24d-2 - Philips 18W
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500898951_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927906483014
EAN/GTIN:
     8711500898951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe PL-C XTRA 18 Watt 830 warmwei? 2P G24d-2 - Philips 18W

MASTER PL-C Xtra verfügt über eine extrem lange Lebensdauer und ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Technische Daten:

  • Sockel: G24d-2
  • Leistung [W]: 18
  • Durchmesser [mm]: 27,1
  • Länge [mm]: 150,4
  • Lichtstrom [lm]: 1200
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 16000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.