Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER PL-L Xtra 4P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lamp MASTER PL-L Xtra 55W/830/4P 1CT/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER PL-L Xtra 4P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lamp MASTER PL-L Xtra 55W/830/4P 1CT/25
MASTER PL-L Xtra 4P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lamp MASTER PL-L Xtra 55W/830/4P 1CT/25
MASTER PL-L Xtra 4P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lamp MASTER PL-L Xtra 55W/830/4P 1CT/25
MASTER PL-L Xtra 4P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lamp MASTER PL-L Xtra 55W/830/4P 1CT/25
MASTER PL-L Xtra 4P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lamp MASTER PL-L Xtra 55W/830/4P 1CT/25
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500897626_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927908883014
EAN/GTIN:
     8711500897626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11

PL-L Xtra 55W/830 2G11 (longlife) Kompaktleuchtstofflampe Philips

MASTER PL-L Xtra verfügt über eine extrem lange Lebensdauer und ist ideal für den Einsatz als Deckenbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Technische Daten:

  • Sockel: 2G11
  • Leistung [W]: 55
  • Durchmesser [mm]: 39
  • Länge [mm]: 541,6
  • Lichtstrom [lm]: 4800
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 36000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.