Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe TL-D XTREME 58 Watt 865 - Philips 58W Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe TL-D XTREME 58 Watt 865 - Philips 58W Tageslicht
Leuchtstofflampe TL-D XTREME 58 Watt 865 - Philips 58W Tageslicht
Leuchtstofflampe TL-D XTREME 58 Watt 865 - Philips 58W Tageslicht
Leuchtstofflampe TL-D XTREME 58 Watt 865 - Philips 58W Tageslicht
Leuchtstofflampe TL-D XTREME 58 Watt 865 - Philips 58W Tageslicht
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500892799_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     89279940
EAN/GTIN:
     8711500892799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe TL-D XTREME 58 Watt 865 - Philips 58W Tageslicht

Master TL-D Xtreme mit 26 mm Röhrendurchmesser besitzt eine extrem lange Lebensdauer. Daher ist diese Lampe sehr gut für Orte geeignet, wo ein Lampenwechsel wegen hoher Decken oder Betriebsunterbrechungen teuer ist, sowie für Anwendungen mit langen Brennzyklen z.B. Tunnel, Bohrinseln, Produktionslinien. Die Lampe kann mit bestehenden Vorschaltgeräten oder dem zugehörigen HF Xtreme Vorschaltgerät betrieben werden.

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Leistung [W]: 58
  • Durchmesser [mm]: 28
  • Länge [mm]: 1514,2
  • Lichtstrom [lm]: 5000
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 78000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 865
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
4
1
€ 7,50*
ab € 15,54*
€ 26,79*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 22,35*
€ 26,99*
5 Tage
290
25
Frei Haus
ab € 31,44*
€ 37,12*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.