Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 18 Watt 840 neutralweiß 4P G24q-2 - Philips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 18 Watt 840 neutralweiß 4P G24q-2 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 18 Watt 840 neutralweiß 4P G24q-2 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 18 Watt 840 neutralweiß 4P G24q-2 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 18 Watt 840 neutralweiß 4P G24q-2 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 18 Watt 840 neutralweiß 4P G24q-2 - Philips
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500889416_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     88941670
EAN/GTIN:
     8711500889416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 18 Watt 840 neutralweiß 4P G24q-2 - Philips

MASTER PL-T TOP ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Die Philips Amalgamtechnologie sichert die optimale Leistung und hohe Effizienz bei hohen Temperaturschwankungen.

Technische Daten:

  • Sockel: GX24q-2
  • Leistung [W]: 18
  • Durchmesser [mm]: 39,85
  • Länge [mm]: 111,7
  • Lichtstrom [lm]: 1200
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 13000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.