Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballast - PrimaVision Twin für CDM - Lampentyp: CDM - Lampenanzahl: 2 HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballast - PrimaVision Twin für CDM - Lampentyp: CDM - Lampenanzahl: 2 HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Ballast - PrimaVision Twin für CDM - Lampentyp: CDM - Lampenanzahl: 2 HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Ballast - PrimaVision Twin für CDM - Lampentyp: CDM - Lampenanzahl: 2 HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Ballast - PrimaVision Twin für CDM - Lampentyp: CDM - Lampenanzahl: 2 HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Ballast - PrimaVision Twin für CDM - Lampentyp: CDM - Lampenanzahl: 2 HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500881892_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     89572800
EAN/GTIN:
     8711500881892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
philips elektronisches vorschaltger...
vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät

Ballast - PrimaVision Twin für CDM - Lampentyp: CDM - Lampenanzahl: 2 HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Das HID-PrimaVision Compact Twin ist ein hochwertiges, elektronisches Vorschaltgerät für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von zwei CDM-Lampen. Diese kompakten und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren, so dass weniger Betriebsunterbrechungen auftreten und geringere Installationskosten anfallen. Dank der intelligenten SOFT START-Funktion können mehr Leuchten an einem Sicherungsautomaten betrieben werden als bisher.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 135
  • Breite [mm]: 75
  • Höhe [mm]: 32
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • AnzahlLeuchtmittel: 2
  • Schutzklasse: ohne
  • Schutzart: IP20
  • Zugentlastung: false
  • Material: Metallgehäuse
Weitere Suchbegriffe: PrimaVision Twin für CDM, EVG für Entladungslampen - Innen, Entladungslampen fur Betriebsgeräte, Betriebsgeräte, Beleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 41,90*
€ 69,24*
12 Tage
65
Frei Haus
ab € 131,26*
€ 165,72*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.