Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Ringf?rmige Leuchtstofflampe Master TL5 Circular 60W/830 1CT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Ringf?rmige Leuchtstofflampe Master TL5 Circular 60W/830 1CT
Philips Ringf?rmige Leuchtstofflampe Master TL5 Circular 60W/830 1CT
Philips Ringf?rmige Leuchtstofflampe Master TL5 Circular 60W/830 1CT
Philips Ringf?rmige Leuchtstofflampe Master TL5 Circular 60W/830 1CT
Philips Ringf?rmige Leuchtstofflampe Master TL5 Circular 60W/830 1CT
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500642592_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     64259225
EAN/GTIN:
     8711500642592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2GX13 Leuchtmittel
2GX13 Sockel
Leuchtmittel 2Gx13
Sockel 2GX13

Philips Ringf?rmige Leuchtstofflampe Master TL5 Circular 60W/830 1CT

MASTER TL5 Circular ist eine ringförmige, schlanke Leuchtstofflampe mit 16 mm Röhrendurchmesser und macht die Konstruktion extrem flacher Leuchten möglich.

Technische Daten:

  • Sockel: 2GX13
  • Leistung [W]: 60
  • Durchmesser [mm]: 18
  • Breite [mm]: 367 - 379
  • Lichtstrom [lm]: 5000
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 12000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Splitterschutz: nein
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
350
1
€ 4,90*
ab € 22,30*
€ 32,87*
Lager 2338
300
1
€ 5,55*
ab € 23,55*
€ 32,97*
3 Tage
467
1
€ 5,80*
ab € 30,42*
€ 42,24*
2 Tage
247
2
€ 4,96*
ab € 40,53*
€ 63,63*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.