Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Leuchtstofflampe TL5 24 Watt 830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Leuchtstofflampe TL5 24 Watt 830
Philips Leuchtstofflampe TL5 24 Watt 830
Philips Leuchtstofflampe TL5 24 Watt 830
Philips Leuchtstofflampe TL5 24 Watt 830
Philips Leuchtstofflampe TL5 24 Watt 830
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500639585_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63958555
EAN/GTIN:
     8711500639585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Philips Leuchtstofflampe TL5 24 Watt 830

MASTER TL5 HO mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet besonders hohe Lichtströme. Die TL5 HO-Lampe ist für Anwendungen optimiert, bei denen hohe Lichtströme benötigt werden und bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe über die Lebensdauer.

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Leistung [W]: 24
  • Durchmesser [mm]: 17
  • Länge [mm]: 563,2
  • Lichtstrom [lm]: 1700
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Splitterschutz: nein
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, leuchtstofflampe röhrenform, Beleuchtung, Leuchtstofflampen und Starter, MASTER TL5 HO, Professionelle Lampen, TL5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.