Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8711500623331_ Herst.-Nr.: 62333170 EAN/GTIN: 8711500623331 |
| | |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe PL-C G 24q 4 Pin 18 Watt warmwei? Die Master PL-C ist perfekt für den Gebrauch in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Philips entwickelte eine Brückentechnologie, die eine optimale Leistung mit mehr Licht und einer höheren Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sicherstellt.
Technische Daten:- Sockel: G24q-2
- Leistung [W]: 18
- Durchmesser [mm]: 27,1
- Länge [mm]: 142,9
- Lichtstrom [lm]: 1200
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 3000
- Lebensdauer [h]: 13000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: Ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 830
- Schutzart: -
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24q, Sockel G24q, Leuchtmittel G24q-2, Sockel G24q-2, energiesparlampe mit stecksockel, MASTER PL-C 4P, PL-C, Kompaktleuchtstofflampen, Professionelle Lampen, Beleuchtung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 8,50* | € 12,51* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,96* | ab € 10,49* | € 14,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|