| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8711500623300_ Herst.-Nr.: 62330070 EAN/GTIN: 8711500623300 |
| | |
|
| | |
| Philips 623300 MASTER PL-C10W KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE 10W MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.
Technische Daten:- Sockel: G24q-1
- Leistung [W]: 10
- Durchmesser [mm]: 27,1
- Länge [mm]: 108,9
- Lichtstrom [lm]: 600
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 4000
- Lebensdauer [h]: 13000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 840
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24q, Sockel G24q, Leuchtmittel G24q-1, Sockel G24q-1, energiesparlampe g24q 1, leuchtmittel g24q-1, MASTER PL-C 4P, PL-C, Kompaktleuchtstofflampen, Professionelle Lampen, Beleuchtung |
| | |
| |