Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe PL-C 13 Watt 827 warmweiß extra 2P G24d-1 - Philips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe PL-C 13 Watt 827 warmweiß extra 2P G24d-1 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-C 13 Watt 827 warmweiß extra 2P G24d-1 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-C 13 Watt 827 warmweiß extra 2P G24d-1 - Philips
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500620811_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     62081170
EAN/GTIN:
     8711500620811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe PL-C 13 Watt 827 warmweiß extra 2P G24d-1 - Philips

Die Philips MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Technische Daten:

  • Sockel: G24d-1
  • Leistung [W]: 13
  • Durchmesser [mm]: 27,1
  • Länge [mm]: 138,4
  • Lichtstrom [lm]: 900
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 827
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 3,37*
€ 5,25*
Lager 2338
21
€ 7,50*
ab € 7,37*
€ 11,00*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.