Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8711500611314_ Herst.-Nr.: 61131470 EAN/GTIN: 8711500611314 |
| | |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe PL-T 32 Watt 840 neutralwei? 4P G24q-3 - Philips MASTER PL-T ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.
Technische Daten:- Sockel: GX24q-3
- Leistung [W]: 32
- Durchmesser [mm]: 39,85
- Länge [mm]: 160,7
- Lichtstrom [lm]: 2400
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 4000
- Lebensdauer [h]: 13000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: Ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 840
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, Energiesparlampe GX24D, Energiesparlampe Sockel GX24D, Kompaktleuchtstofflampen GX24D, Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24D, Energiesparlampe GX24Q, Energiesparlampe Sockel GX24Q, Kompaktleuchtstofflampen GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24q, Sockel G24q, Leuchtmittel G24q-3, Sockel G24q-3, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, energiesparlampe mit stecksockel 32w, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe gx24q-3, MASTER PL-T 4P, PL-T, Kompaktleuchtstofflampen, Professionelle Lampen, Beleuchtung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,49* | € 13,18* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 9,16* | € 13,44* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 10,31* | € 15,03* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,96* | ab € 12,87* | € 18,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|