Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-T 18W/840 2P GX24d-2 coolwhite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-T 18W/840 2P GX24d-2 coolwhite
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-T 18W/840 2P GX24d-2 coolwhite
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-T 18W/840 2P GX24d-2 coolwhite
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-T 18W/840 2P GX24d-2 coolwhite
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-T 18W/840 2P GX24d-2 coolwhite
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500610614_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     61061470
EAN/GTIN:
     8711500610614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24D
Energiesparlampe Sockel GX24D
Kompaktleuchtstofflampen GX24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX2...

Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-T 18W/840 2P GX24d-2 coolwhite

MASTER PL-T ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Technische Daten:

  • Sockel: GX24d-2
  • Leistung [W]: 18
  • Durchmesser [mm]: 39,85
  • Länge [mm]: 119,2
  • Lichtstrom [lm]: 1200
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
73
5
€ 4,96*
ab € 16,63*
€ 24,58*
Lager 2338
46
1
€ 7,50*
ab € 20,62*
€ 29,64*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300333465
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.