Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 32 Watt 830 warmwei? 4P G24q-3 - Philips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 32 Watt 830 warmwei? 4P G24q-3 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 32 Watt 830 warmwei? 4P G24q-3 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 32 Watt 830 warmwei? 4P G24q-3 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 32 Watt 830 warmwei? 4P G24q-3 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 32 Watt 830 warmwei? 4P G24q-3 - Philips
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500560230_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     56023070
EAN/GTIN:
     8711500560230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 32 Watt 830 warmwei? 4P G24q-3 - Philips

MASTER PL-T TOP ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Die Philips Amalgamtechnologie sichert die optimale Leistung und hohe Effizienz bei hohen Temperaturschwankungen.

Technische Daten:

  • Sockel: GX24q-3
  • Leistung [W]: 32
  • Durchmesser [mm]: 39,85
  • Länge [mm]: 138,7
  • Lichtstrom [lm]: 2400
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 13000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.