Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiesparlampe PL-R 14 Watt 840 4P - Philips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiesparlampe PL-R 14 Watt 840 4P - Philips
Energiesparlampe PL-R 14 Watt 840 4P - Philips
Energiesparlampe PL-R 14 Watt 840 4P - Philips
Energiesparlampe PL-R 14 Watt 840 4P - Philips
Energiesparlampe PL-R 14 Watt 840 4P - Philips
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500265982_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26598270
EAN/GTIN:
     8711500265982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe Stabform
Kompaktleuchtstofflampe Rohrform
Kompaktleuchtstofflampen Stabform
Leuchtmittel GR14q-1

Energiesparlampe PL-R 14 Watt 840 4P - Philips

MASTER PL-R Eco steht für maximale Effizienz. Ihre sechs parallelen Röhren sind mit dem innovativen "Twist and Lock"-Sockel ausgestattet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Technische Daten:

  • Sockel: GR14q-1
  • Leistung [W]: 14
  • Durchmesser [mm]: 41
  • Länge [mm]: 126,6
  • Lichtstrom [lm]: 1050
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 24000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Lichtstrom mit EVG [lm]: 1200
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Sockel GR14q-1, energiesparlampe stabform, MASTER PL-R Eco 4 Pin, PL-R, Kompaktleuchtstofflampen, Professionelle Lampen, Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.