Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe Phi LeuchtrohrTL-D ECO51W/840


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe Phi LeuchtrohrTL-D ECO51W/840
Leuchtstofflampe Phi LeuchtrohrTL-D ECO51W/840
Leuchtstofflampe Phi LeuchtrohrTL-D ECO51W/840
Leuchtstofflampe Phi LeuchtrohrTL-D ECO51W/840
Leuchtstofflampe Phi LeuchtrohrTL-D ECO51W/840
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500264701_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26470140
EAN/GTIN:
     8711500264701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe Phi LeuchtrohrTL-D ECO51W/840

MASTER TL-D Eco-Lampen mit 26 mm Röhrendurchmesser bieten den gleichen Lichtstrom wie die MASTER TL-D Super 80-Lampe, bei weniger Energieverbrauch durch den Einsatz spezifischen Phosphors und spezieller Gasfüllung.

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Leistung [W]: 51
  • Durchmesser [mm]: 28
  • Länge [mm]: 1514,2
  • Lichtstrom [lm]: 4800
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Lichtstrom mit KVG [lm]: 4800
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
10
€ 4,96*
ab € 9,30*
€ 12,62*
12 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 9,20*
€ 13,82*
Lager 2338
90
1
€ 7,50*
ab € 10,30*
€ 14,75*
1 Tag
33
1
€ 4,99*
ab € 11,75*
€ 16,96*
1
€ 18,00*
ab € 11,85*
€ 17,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
26861740
ab € 6,48*
Ähnlich
Philips
26857040
ab € 3,07*
Ähnlich
Philips
26462640
ab € 4,70*
Ähnlich
Philips
26472540
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.