Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe PL-L 55 Watt 865 Tageslicht 4P 2G11 - Philips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe PL-L 55 Watt 865 Tageslicht 4P 2G11 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-L 55 Watt 865 Tageslicht 4P 2G11 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-L 55 Watt 865 Tageslicht 4P 2G11 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-L 55 Watt 865 Tageslicht 4P 2G11 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-L 55 Watt 865 Tageslicht 4P 2G11 - Philips
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500261700_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26170040
EAN/GTIN:
     8711500261700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11

Kompaktleuchtstofflampe PL-L 55 Watt 865 Tageslicht 4P 2G11 - Philips

MASTER PL-L ist ideal für den Einsatz als Deckenbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt. Die Lampe kann mit elektronischem HF-Vorschaltgerät betrieben werden.

Technische Daten:

  • Sockel: 2G11
  • Leistung [W]: 55
  • Durchmesser [mm]: 39
  • Länge [mm]: 541,6
  • Lichtstrom [lm]: 4600
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 865
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.