Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8711500261229_ Herst.-Nr.: 26122970 EAN/GTIN: 8711500261229 |
| | |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-S 840 4P 2G7 coolwhite 11W EEK: A MASTER PL-S ist ideal für den Einsatz in der dekorativen Beleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.
Technische Daten:- Sockel: 2G7
- Leistung [W]: 11
- Durchmesser [mm]: 28
- Länge [mm]: 219,9
- Lichtstrom [lm]: 900
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 4000
- Lebensdauer [h]: 13000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: Ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 840
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G7, Energiesparlampe Sockel 2G7, Kompaktleuchtstofflampen 2G7, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G7, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtstofflampe 2G7, Leuchtstofflampe Sockel 2G7, energiesparlampe mit stecksockel 11 watt, energiesparlampe mit stecksockel, 2g7 leuchtmittel philips, MASTER PL-S 4P, PL-S, Kompaktleuchtstofflampen, Professionelle Lampen, Beleuchtung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,24* | € 3,74* | | | | Lager 2338 | | | | | | € 7,50* | ab € 7,29* | € 10,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|