Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-S 830 4P 2G7 warmwhite 11W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-S 830 4P 2G7 warmwhite 11W
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-S 830 4P 2G7 warmwhite 11W
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-S 830 4P 2G7 warmwhite 11W
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-S 830 4P 2G7 warmwhite 11W
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-S 830 4P 2G7 warmwhite 11W
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500261199_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26119970
EAN/GTIN:
     8711500261199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G7 Leuchtmittel
2G7 Sockel
Leuchtmittel 2G7
Sockel 2G7

Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-S 830 4P 2G7 warmwhite 11W

MASTER PL-S ist ideal für den Einsatz in der dekorativen Beleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Technische Daten:

  • Sockel: 2G7
  • Leistung [W]: 11
  • Durchmesser [mm]: 28
  • Länge [mm]: 219,9
  • Lichtstrom [lm]: 900
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 13000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.