Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 26045170 Kompaktleuchtstofflampe MASTER PL-S 5W/827 G23 2pin TC-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 26045170 Kompaktleuchtstofflampe MASTER PL-S 5W/827 G23 2pin TC-S
Philips 26045170 Kompaktleuchtstofflampe MASTER PL-S 5W/827 G23 2pin TC-S
Philips 26045170 Kompaktleuchtstofflampe MASTER PL-S 5W/827 G23 2pin TC-S
Philips 26045170 Kompaktleuchtstofflampe MASTER PL-S 5W/827 G23 2pin TC-S
Philips 26045170 Kompaktleuchtstofflampe MASTER PL-S 5W/827 G23 2pin TC-S
Philips 26045170 Kompaktleuchtstofflampe MASTER PL-S 5W/827 G23 2pin TC-S
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500260451_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26045170
EAN/GTIN:
     8711500260451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23

Philips 26045170 Kompaktleuchtstofflampe MASTER PL-S 5W/827 G23 2pin TC-S

MASTER PL-S ist ideal für den Einsatz in der dekorativen Beleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Technische Daten:

  • Sockel: G23
  • Leistung [W]: 5
  • Durchmesser [mm]: 28
  • Länge [mm]: 105
  • Lichtstrom [lm]: 250
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 827
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.