Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4052899158221_ Herst.-Nr.: 4052899158221 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 64540 BVM 650W 230V GX6.35 FS1 OSRAM
Technische Daten:- Energieeffizienzklasse: G
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, Leuchtmittel GX6,35, Sockel GX6,35, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, osram leuchtmittel g6,35, leuchtmittel g6 35 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2338 | | | | | | € 7,50* | ab € 6,88* | € 17,97* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,80* | € 18,44* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 13,11* | € 18,88* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 8,10* | € 21,47* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,93* | € 33,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|