Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64662 230V 300W GY9,5 64662


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
64662 230V 300W GY9,5 64662
64662 230V 300W GY9,5 64662
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4052899015449_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321097873
EAN/GTIN:
     4052899015449
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Halogenröhre

Osram Mittelvolt/Hochvolt-Halogenlampe 300W GY9.5

Anwendungsgebiete
  • Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen
Produkteigenschaften
  • Betrieb an Netzspannung: 120 V / 230 V / 240 V
  • Farbtemperatur: 2.900 K / 3.000 K (mit längerer Lebensdauer)
  • Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen)
  • Farbtemperatur: 3.400 K (für höchstmögliche Lichtausbeute)

Technische Daten:

  • Sockel: GY9,5
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 300
  • Lichtstrom [lm]: 5000
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2900
  • Lebensdauer [h]: 2000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
5000 Lumen
dimmbar:
Ja
Leistung:
300 Watt
Energieeffizienzklasse:
D
Lebensdauer:
2000 Stunden
Sockel:
GY9,5
Farbtemperatur:
2900 Kelvin
Spannung:
230.00 - 230.00 Volt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 12,58*
€ 15,97*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 14,05*
€ 17,63*
Lager 2338
43
1
€ 7,50*
ab € 12,33*
€ 17,85*
1
€ 5,46*
ab € 13,45*
€ 19,43*
1
€ 3,90*
ab € 15,27*
€ 21,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.