Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichterkette Außen OSRAM LK 80 LED coolwhite Lichterkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichterkette Außen OSRAM LK 80 LED coolwhite Lichterkette
LED-Lichterkette Außen OSRAM LK 80 LED coolwhite Lichterkette
LED-Lichterkette Außen OSRAM LK 80 LED coolwhite Lichterkette
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300824086_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300824086
EAN/GTIN:
     4050300824086
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette

LED-Lichterkette Außen OSRAM LK 80 LED coolwhite Lichterkette

Die Lichterkette LK80 LED CW mit den kaltweißen LEDs wird bevorzugt im Außenbereich eingesetzt.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 10
  • Durchmesser [mm]: 5
  • Länge [mm]: 21850
  • Breite [mm]: 5
  • Höhe [mm]: 23
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 7500
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • Netzfrequenz [Hz]: 50 Hz
  • dimmbar: Nein
  • Anzahl LED in Modul: 80
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 875
  • Gewicht [g]: 688.000 g
  • Gehäusefarbe: Grün
  • AnzahlLeuchtmittel: 80
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP44
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • batteriebetrieben: 0
Weitere Suchbegriffe: LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Partylichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette osram, led-ketten, led lichterkette ip44, weihnachtsbaumlicht Leuchte, LED Leiste, LED-Lichtband, LED, Flexibel, Girlande
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.