Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4050300615936_ Herst.-Nr.: 4050300615936 EAN/GTIN: 4050300615936 |
| |
|
| | |
| Niedervolt-Halogenlampe Osram HALOSTAR ECO 64440, 50 Watt - 50W / 12 V / GY6.35 Gut für Sie, Gut für die Umwelt - OSRAM hat den Halogenlampen das Sparen beigebracht! Mit der Halogenlampen-Generation von OSRAM sind hohe Lichtqualität und Energiesparen kein Widerspruch mehr: HALOGEN ENERGY SAVER spenden genauso schönes Licht wie herkömmliche Halogenlampen - aber das bei bis zu 30 % weniger Stromverbrauch, längerer Lebensdauer und CO2-Ersparnis.
Technische Daten:- Sockel: GY6,35
- Spannung von [V]: 12.00
- Spannung bis [V]: 12.00
- Leistung [W]: 50
- Durchmesser [mm]: 12
- Länge [mm]: 44
- Lichtstrom [lm]: 1180
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 3000
- Lebensdauer [h]: 4000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 100
- Lichtfarbe code: -
- Gewicht [g]: 1.950 g
- Lampenform code: ellipsoid
- Brennstellung: beliebig
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G4, Stiftsockellampe G4, Halogenlampe G6.35, Halogenlampe Sockel 6.35, NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, Halogenlampe GY6.35, Halogenlampe Sockel GY6.35, NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogen stiftsockellampen osram, halogen stiftsockellampe, Küchenlampe, Bürolampe, Restaurantlampe, Wolfram-Halogenlampe, Niederspannung, Niedervoltlampe, Dimmbar, Flurlampe, Korridorbeleuchtung, Downlight, Ausstellungslampe, Hotellampe |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,55* | € 5,55* | | | | | 21 Tage | | | 40 | | € 4,95* | ab € 5,07* | € 6,23* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,07* | € 6,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,32* | € 6,44* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 5,03* | € 7,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|