Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe T5 FH 21 Watt 840 HE - Osram


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe T5 FH 21 Watt 840 HE - Osram
Leuchtstofflampe T5 FH 21 Watt 840 HE - Osram
Leuchtstofflampe T5 FH 21 Watt 840 HE - Osram
Leuchtstofflampe T5 FH 21 Watt 840 HE - Osram
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300591407_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300591407
EAN/GTIN:
     4050300591407
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leuchtstofflampe T5 FH 21 Watt 840 HE - Osram

Die T5 HE (High Efficiency) Leuchtstofflampe 21W hat einen Rohrdurchmesser von 16mm. Diese Lampe bietet eine extrem hohe Lichtausbeute (optimierter Wirkungsgrad) und ist auf den Betrieb mit EVGs ausgelegt.

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Leistung [W]: 21
  • Durchmesser [mm]: 16
  • Länge [mm]: 849
  • Lichtstrom [lm]: 1900
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 24000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gewicht [g]: 75.500 g
  • Lampenform code: Stab
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • Lichtausbeute: 92
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Leuchtmittel G5, Sockel G5, installationskanal weiß, leuchtstofflampe röhrenform, sockel g13 osram, Bodenlampe, Leuchtstoffröhre, Industrielle Lampe, Industrielle Beleuchtung, Industrielampe, Treppenstufenbeleuchtung, Parkgaragenbeleuchtung, Lumilux, Bürobeleuchtung, Bürolampe, Leuchtstofflampe, Hoher Leistungsgrad, Außenlampe, Innenbeleuchtung, Straßenleuchte, Straßenbeleuchtung, TL5, T5, T16, Foyersleuchte, Innenraumlampe, Langlebig, Lange Lebensdauer, Hotellampe, Innen, Lampe, Kellerlampe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,47*
€ 2,47*
20
pro Stück
€ 18,00*
ab € 2,04*
€ 2,75*
4 Tage
19180
20
pro Stück
€ 6,45*
ab € 2,25*
€ 3,01*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,26*
€ 3,61*
Lager 2338
300
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 2,28*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.