Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entertainment-Speziallampe 55W/5600K "Studioline" 2G11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entertainment-Speziallampe 55W/5600K "Studioline" 2G11
Entertainment-Speziallampe 55W/5600K "Studioline" 2G11
Entertainment-Speziallampe 55W/5600K "Studioline" 2G11
Entertainment-Speziallampe 55W/5600K "Studioline" 2G11
Entertainment-Speziallampe 55W/5600K "Studioline" 2G11
Entertainment-Speziallampe 55W/5600K "Studioline" 2G11
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300575278_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300575278
EAN/GTIN:
     4050300575278
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11

Entertainment-Speziallampe 55W/5600K "Studioline" 2G11

OSRAM STUDIOLINE Leuchtstofflampen sind besonders auf die Beleuchtungsanforderungen bei Filmaufnahmen und den Einsatz mit elektronischen Kameras abgestimmt. Durch die spezielle Leuchtstoffkombination lassen sich STUDIOLINE ohne Probleme zusammen mit Halogen- oder HMI-Lampen verwenden.

Technische Daten:

  • Sockel: 2G11
  • Spannung von [V]: 100.00
  • Spannung bis [V]: 100.00
  • Leistung [W]: 55.0
  • Durchmesser [mm]: 18
  • Länge [mm]: 535
  • Lichtstrom [lm]: 3800
  • Farbtemperatur [K]: 5600
  • Lebensdauer [h]: 8000
  • Nennstrom [A]: 1000
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Gewicht [g]: 164
  • Lampenform code: T17,5
  • Gattung: Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.