Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe L 30 Watt 865 Tageslicht - Osram 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe L 30 Watt 865 Tageslicht - Osram 30W
Leuchtstofflampe L 30 Watt 865 Tageslicht - Osram 30W
Leuchtstofflampe L 30 Watt 865 Tageslicht - Osram 30W
Leuchtstofflampe L 30 Watt 865 Tageslicht - Osram 30W
Leuchtstofflampe L 30 Watt 865 Tageslicht - Osram 30W
Leuchtstofflampe L 30 Watt 865 Tageslicht - Osram 30W
Leuchtstofflampe L 30 Watt 865 Tageslicht - Osram 30W
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300518015_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300518015
EAN/GTIN:
     4050300518015
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13

Leuchtstofflampe L 30 Watt 865 Tageslicht - Osram 30W

Leuchtstofflampen 26mm Stabform, mit Sockeln G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Gute Farbwiedergabestufe: 1B (Ra: 80?89). Dimmbar. Top Qualität Dreibanden-Leuchtstoff: LUMILUX©. Produktvorteile: Vielfach bewährte Lampentechnik. Gute Wirtschaftlichkeit durch hohe Effizienz. In vielen Lichtfarben (2.700?8.000 K) für vielfältige Anwendungsgebiete verfügbar. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Bürobeleuchtung. Industrie. Shops. Supermärkte und Warenhäuser. Straßenbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Leistung [W]: 30
  • Durchmesser [mm]: 26
  • Länge [mm]: 895
  • Lichtstrom [lm]: 2350
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 865
  • Gewicht [g]: 124.000 g
  • Lampenform code: Stab
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Splitterschutz: nein
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Tageslichtlampen, leuchtstofflampe stabform osram, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform t26, Industrielampe, Lampe, Treppenstufenbeleuchtung, Parkgaragenbeleuchtung, Lumilux, Bürobeleuchtung, Bürolampe, Außenlampe, Straßenleuchte, Straßenlicht, Leuchtstofflampe, T8, T26, TL-D, Foyersleuchte, Innenraumlampe, Hotellampe, Kellerlampe, Bodenlampe, Leuchtstoffröhre, Industrielle Lampe, Industrielle Beleuchtung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 6,28*
4 Tage
1000
25
€ 4,90*
ab € 7,42*
€ 7,42*
2 Tage
501
10
€ 4,96*
ab € 5,31*
€ 7,73*
25
€ 5,95*
ab € 6,64*
€ 8,21*
Lager 2338
199
1
€ 7,50*
ab € 6,40*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.