Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator Osram Trafo elec35-105VA HTM HALOTRONIC MOUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator Osram Trafo elec35-105VA HTM HALOTRONIC MOUSE
Transformator Osram Trafo elec35-105VA HTM HALOTRONIC MOUSE
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300442334_C1
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300442334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Transformator Osram Trafo elec35-105VA HTM HALOTRONIC MOUSE

Der Transformator HALOTRONIC-COMPACT - HTM, HTN / Elektronische Trafos für Halogen-Niedervolt-Lampen. Betriebsbereit selbst mit einer LED-Lampe mit 1 Watt Stromverbrauch. Bis 105W mit 12V kompatibel.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 35
  • Länge [mm]: 108
  • Breite [mm]: 52
  • Höhe [mm]: 33
  • Lichtfarbe: grau
  • Netzfrequenz [Hz]: 50..60
  • dimmbar: ja
  • Gewicht [g]: 125.000 g
  • Gehäusefarbe: Grau
  • VS Typ: Halogen
  • VS dimmbar: ja
  • VS Bauform: länglich
  • VS Ausgangsspannung: 11.3
  • VS Eingangsspannung: 207-264
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • VS Geraeteart: Transformator
Weitere Suchbegriffe: trafo osram, netztrafo, Elektronischer Transformator, Halotronic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.