Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Osram 9w Energiesparlampe Dulux-S 2 Pin Farbe 865 - 6500k - Tageslicht (4050300355320)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe Osram 9w Energiesparlampe Dulux-S 2 Pin Farbe 865 - 6500k - Tageslicht (4050300355320)
Kompaktleuchtstofflampe Osram 9w Energiesparlampe Dulux-S 2 Pin Farbe 865 - 6500k - Tageslicht (4050300355320)
Kompaktleuchtstofflampe Osram 9w Energiesparlampe Dulux-S 2 Pin Farbe 865 - 6500k - Tageslicht (4050300355320)
Kompaktleuchtstofflampe Osram 9w Energiesparlampe Dulux-S 2 Pin Farbe 865 - 6500k - Tageslicht (4050300355320)
Kompaktleuchtstofflampe Osram 9w Energiesparlampe Dulux-S 2 Pin Farbe 865 - 6500k - Tageslicht (4050300355320)
Kompaktleuchtstofflampe Osram 9w Energiesparlampe Dulux-S 2 Pin Farbe 865 - 6500k - Tageslicht (4050300355320)
Kompaktleuchtstofflampe Osram 9w Energiesparlampe Dulux-S 2 Pin Farbe 865 - 6500k - Tageslicht (4050300355320)
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300355320_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300355320
EAN/GTIN:
     4050300355320
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23

Kompaktleuchtstofflampe Osram 9w Energiesparlampe Dulux-S 2 Pin Farbe 865 - 6500k - Tageslicht (4050300355320)

OSRAM DULUX® S

Klassische Kompaktleuchtstofflampen mit Stecksockel G23, erhältlich von 7 bis 11 W. Einseitiger Stecksockel mit integriertem Starter.


Technische Daten:

  • Sockel: G23
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 9
  • Durchmesser [mm]: 12
  • Länge [mm]: 167
  • Lichtstrom [lm]: 570
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 865
  • Gewicht [g]: 28.800 g
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.