Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux T/E 827 PLUS GX24q-3 warm 32W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux T/E 827 PLUS GX24q-3 warm 32W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux T/E 827 PLUS GX24q-3 warm 32W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux T/E 827 PLUS GX24q-3 warm 32W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux T/E 827 PLUS GX24q-3 warm 32W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux T/E 827 PLUS GX24q-3 warm 32W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux T/E 827 PLUS GX24q-3 warm 32W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux T/E 827 PLUS GX24q-3 warm 32W
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300348605_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300348605
EAN/GTIN:
     4050300348605
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24Q
Energiesparlampe Sockel GX24Q
Kompaktleuchtstofflampen GX24Q
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux T/E 827 PLUS GX24q-3 warm 32W

Im EVG-Betrieb hat sie die zehnfache Lebensdauer von vergleichbar hellen Glühlampen. OSRAM DULUX T/E PLUS sind Kompakt-Leuchtstofflampen für HF-Betriebsgeräte und Dimmerbetrieb. Diese innovativen Energiesparlampen sind für Batterie-, Solar- und Netzstrom ausgelegt. Sie eignen sich für den Hoch- und Niedervoltbereich und sind voll dimmbar. In Bauform und Leistung entsprechen sie den Grundtypen OSRAM DULUX T PLUS.

  • Ca. 2/3 der Baulänge gegenüber OSRAM DULUX D/E vergleichbarer Leistung.
  • Lichtstrompakete von 1.200 bis 3.200 lm.
  • Rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung wie bei Glühlampen.
  • Einseitiger 4-Stift-Stecksockel GX24q mit verkürztem Sockelkasten vermeidet den Einsatz von 2-Stift-Lampen in T/E PLUS-Fassung.

Technische Daten:

  • Sockel: GX24q-3
  • Leistung [W]: 32
  • Durchmesser [mm]: 12
  • Länge [mm]: 148
  • Lichtstrom [lm]: 2400
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gewicht [g]: 60.000 g
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, energiesparlampe mit stecksockel 32w, energiesparlampe mit stecksockel, kompaktleuchtstofflampen stabform osram, Innenbeleuchtung, Industriebeleuchtung, Lampe, Bürobeleuchtung, DULUX T, DULUX T 4 pin, Straßenbeleuchtung, Tunnelbeleuchtung, Treppenbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe, Dulux, Downlights, Foyerbeleuchtung, Innenraumlampe, Hotellampe, Flurlampe, Korridorbeleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 4,37*
€ 6,91*
Lager 2338
26
1
€ 7,50*
ab € 5,21*
€ 7,86*
2 Tage
unbekannt
5
€ 4,96*
ab € 6,67*
€ 11,07*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
55996870
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.