Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4050300348568_ Herst.-Nr.: 4050300348568 EAN/GTIN: 4050300348568 |
| |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux T/E 840 PLUS GX24q-3 coolwhite 32W Mit kompakten Abmessungen und einer hohen Lichtausbeute eignen sich "DULUX- Kompaktleuchtstofflampen" sehr gut zur Allgemeinbeleuchtung. Primär werden die energieeffizienten Lampen mit guten Farbwiedergabeeigenschaften in Einbau- oder Anbaudownlights im proffessionellen Bereich eingesetzt. (z.b. Büros, Geschäfte, Korridore in Firmengebäuden)
Technische Daten:- Sockel: GX24q-3
- Leistung [W]: 32
- Durchmesser [mm]: 12
- Länge [mm]: 148
- Lichtstrom [lm]: 2400
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 4000
- Lebensdauer [h]: 20000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 840
- Gewicht [g]: 67.000 g
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, energiesparlampe mit stecksockel 32w, energiesparlampe mit stecksockel, kompaktleuchtstofflampen stabform osram, DULUX T/E 32W 840 Innenbeleuchtung, Industriebeleuchtung, Lampe, Bürobeleuchtung, DULUX T, DULUX T 4 pin, Straßenbeleuchtung, Tunnelbeleuchtung, Treppenbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe, Dulux, Downlights, Foyerbeleuchtung, Innenraumlampe, Hotellampe, Flurlampe, Korridorbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,27* | € 5,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,91* | € 5,98* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,47* | € 6,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,27* | € 6,79* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 5,23* | € 7,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|