Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 26W/830 G24q-3 warmwhite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 26W/830 G24q-3 warmwhite
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 26W/830 G24q-3 warmwhite
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 26W/830 G24q-3 warmwhite
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 26W/830 G24q-3 warmwhite
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 26W/830 G24q-3 warmwhite
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 26W/830 G24q-3 warmwhite
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 26W/830 G24q-3 warmwhite
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300327235_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300327235
EAN/GTIN:
     4050300327235
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 26W/830 G24q-3 warmwhite

Mit kompakten Abmessungen und einer hohen Lichtausbeute eignen sich "DULUX- Kompaktleuchtstofflampen" sehr gut zur Allgemeinbeleuchtung. Primär werden die energieeffizienten Lampen mit guten Farbwiedergabeeigenschaften in Einbau- oder Anbaudownlights im proffessionellen Bereich eingesetzt. (z.b. Büros, Geschäfte, Korridore in Firmengebäuden)

Technische Daten:

  • Sockel: G24q-3
  • Leistung [W]: 26
  • Durchmesser [mm]: 12
  • Länge [mm]: 165
  • Lichtstrom [lm]: 1800
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gewicht [g]: 49.000 g
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 4,51*
€ 6,86*
Lager 2338
300
1
€ 7,50*
ab € 5,22*
€ 7,83*
4 Tage
1
1
€ 6,99*
ab € 8,24*
€ 12,17*
3 Tage
1100
5
€ 4,96*
ab € 7,23*
€ 12,70*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62335570
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.