Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotolampe Osram 242958 Spezial-Halogenlampe für Mikroskopie oder Chirurgie 62138 HLX 100W G6,35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotolampe Osram 242958 Spezial-Halogenlampe für Mikroskopie oder Chirurgie 62138 HLX 100W G6,35
Fotolampe Osram 242958 Spezial-Halogenlampe für Mikroskopie oder Chirurgie 62138 HLX 100W G6,35
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300242958_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300242958
EAN/GTIN:
     4050300242958
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35

Fotolampe Osram 242958 Spezial-Halogenlampe für Mikroskopie oder Chirurgie 62138 HLX 100W G6,35

Produktvorteile
  • Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
  • Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)
  • Erhöte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben (XIR)
  • Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute (XIR)
Anwendungsgebiete
  • Lampen für Spezialleuchten
  • Medizinische Glasfaser (HLX)
Produkteigenschaften
  • Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
  • Bis zu 10 % höherer  Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
  • HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
  • Dimmbar (HLX)
  • XIR Wolfram-Halogenbrenner mit Xenongasfüllung

Technische Daten:

  • Sockel: G6.35
  • Spannung von [V]: 12.00
  • Spannung bis [V]: 12.00
  • Leistung [W]: 100
  • Durchmesser [mm]: 12
  • Länge [mm]: 37
  • Lichtstrom [lm]: 3050
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3350
  • Lebensdauer [h]: 50
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gewicht [g]: 5
  • Lampenform code: T11,5
  • Gattung: Displays
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 4,43*
€ 5,62*
25 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 4,94*
€ 6,22*
Lager 2338
28
1
€ 7,50*
ab € 4,34*
€ 6,64*
1
€ 5,46*
ab € 4,73*
€ 7,14*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,58*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.