Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S 830 G23 warmwhite 11W EEK: A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S 830 G23 warmwhite 11W EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S 830 G23 warmwhite 11W EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S 830 G23 warmwhite 11W EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S 830 G23 warmwhite 11W EEK: A
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300025759_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300025759
EAN/GTIN:
     4050300025759
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S 830 G23 warmwhite 11W EEK: A

Mit kompakten Abmessungen und einer hohen Lichtausbeute eignen sich "DULUX- Kompaktleuchtstofflampen" sehr gut zur Allgemeinbeleuchtung. Primär werden die energieeffizienten Lampen mit guten Farbwiedergabeeigenschaften in Einbau- oder Anbaudownlights im proffessionellen Bereich eingesetzt. (z.b. Büros, Geschäfte, Korridore in Firmengebäuden)

Technische Daten:

  • Sockel: G23
  • Leistung [W]: 11
  • Durchmesser [mm]: 12
  • Länge [mm]: 237
  • Lichtstrom [lm]: 900
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gewicht [g]: 38.300 g
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,93*
€ 3,28*
Lager 2338
106
€ 7,50*
ab € 5,20*
€ 7,90*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.