Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D 18W/830 G24d-2 warmwhite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D 18W/830 G24d-2 warmwhite
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D 18W/830 G24d-2 warmwhite
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D 18W/830 G24d-2 warmwhite
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D 18W/830 G24d-2 warmwhite
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D 18W/830 G24d-2 warmwhite
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300025704_S
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300025704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D 18W/830 G24d-2 warmwhite

Mit kompakten Abmessungen und einer hohen Lichtausbeute eignen sich "DULUX- Kompaktleuchtstofflampen" sehr gut zur Allgemeinbeleuchtung. Primär werden die energieeffizienten Lampen mit guten Farbwiedergabeeigenschaften in Einbau- oder Anbaudownlights im proffessionellen Bereich eingesetzt. (z.b. Büros, Geschäfte, Korridore in Firmengebäuden)

Technische Daten:

  • Sockel: G24d-2
  • Leistung [W]: 18
  • Durchmesser [mm]: 11
  • Länge [mm]: 153
  • Lichtstrom [lm]: 1200
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gewicht [g]: 45.000 g
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.