Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Osram Leuchtmittel Energiesparlampen DULUX L 36 W/930


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe Osram Leuchtmittel Energiesparlampen DULUX L 36 W/930
Kompaktleuchtstofflampe Osram Leuchtmittel Energiesparlampen DULUX L 36 W/930
Kompaktleuchtstofflampe Osram Leuchtmittel Energiesparlampen DULUX L 36 W/930
Kompaktleuchtstofflampe Osram Leuchtmittel Energiesparlampen DULUX L 36 W/930
Kompaktleuchtstofflampe Osram Leuchtmittel Energiesparlampen DULUX L 36 W/930
Kompaktleuchtstofflampe Osram Leuchtmittel Energiesparlampen DULUX L 36 W/930
Kompaktleuchtstofflampe Osram Leuchtmittel Energiesparlampen DULUX L 36 W/930
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300018393_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300018393
EAN/GTIN:
     4050300018393
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11

Kompaktleuchtstofflampe Osram Leuchtmittel Energiesparlampen DULUX L 36 W/930

OSRAM DULUX L eröffnen Lichtplanern interessante Perspektiven. Ihr angenehmes und wirtschaftliches Licht lässt sich in der gesamten Innen- und Außenbeleuchtung unkonventionell einsetzen - ideal für neue Kurzfeldleuchten.

  • Lichtströme und Leistungsaufnahmen wie stabförmige L-Lampen, aber weniger als halb so lang und kompakter als U- und Ringlampen.
  • Bewährte Lichtfarben LUMILUX, LUMILUX DE LUXE.
  • Kombinierbar mit bisheriger LUMILUX-Beleuchtung durch gleiches Lichtfarbensortiment.
  • Für konventionellen Betrieb mit handelsüblichen Vorschaltgeräten und Startern (außer OSRAM DULUX L 40 W, 55 W und 80 W) sowie für HF-Betriebsgeräte QUICKTRONIC
  • Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G11.
  • OSRAM DULUX L 40 W, L 55 W und L 80 W speziell für quadratische und Kurzfeld-Leuchten mit 600 mm Kantenlänge.
  • Hoher Lichtkomfort durch EVG-Betrieb.
  • Die farbige Variante ist die ideale Stromsparlampe für Illumination und Dekoration.

Anwendung: Rechteckige, quadratische und runde Decken- und Wandleuchten für Foyers, Büro-, Verkaufs- und Ausstellungsräume.


Technische Daten:

  • Sockel: 2G11
  • Leistung [W]: 36
  • Durchmesser [mm]: 17,5
  • Länge [mm]: 411
  • Lichtstrom [lm]: 2350
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 90
  • Lichtfarbe code: 930
  • Gewicht [g]: 140.000 g
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, osram leuchtmittel 2g11 36w, 2g11 leuchtmittel, 2g11 sockel 36w, Innenraumlampe, Innenbeleuchtung, Industrielle Beleuchtung, Hotellampe, Single turn, Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe, Dulux, Bürobeleuchtung, Lampe, Ra, Ladenbeleuchtung, Bodenlampe, Foyerbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.