Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S/E 827 2G7 warm 11W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S/E 827 2G7 warm 11W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S/E 827 2G7 warm 11W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S/E 827 2G7 warm 11W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S/E 827 2G7 warm 11W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S/E 827 2G7 warm 11W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S/E 827 2G7 warm 11W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S/E 827 2G7 warm 11W
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300017662_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300017662
EAN/GTIN:
     4050300017662
Suchbegriffe:
2G7 Leuchtmittel
2G7 Sockel
Leuchtmittel 2G7
Sockel 2G7

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S/E 827 2G7 warm 11W

Kompaktleuchtstofflampen U-förmige Röhre, Sockel 2G7
 
Vorteile:
  • Gute Wahl bezogen auf Umweltaspekte wie Energieeffizienz, Lebensdauer und niedrigem Quecksilbergehalt
  • Der Einsatz von speziellen Betriebsgeräten ermöglicht den Anschluss an praktisch alle Arten der Energieversorgung wie z.B. Netzstrom, Akkus, Batterien und Solaranlagen
  • Dimmbar
  •  Betrieb am konventionellen Vorschaltgerät mit externem Starter und am elektronischen Vorschaltgerät möglich
 
Anwendungen:
  •  Sehr gut geeignet für kompakte Leuchten, wie z.B. Einbau- oder Anbaudownlights, Dimmerbetrieb und Notbeleuchtung in Kaufhäusern und Bürogebäuden
 

Technische Daten:

  • Sockel: 2G7
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 11
  • Durchmesser [mm]: 12
  • Länge [mm]: 214
  • Lichtstrom [lm]: 900
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gewicht [g]: 34.800 g
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.