Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 18W/827 G24q-2 warm EEK: A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 18W/827 G24q-2 warm EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 18W/827 G24q-2 warm EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 18W/827 G24q-2 warm EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 18W/827 G24q-2 warm EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 18W/827 G24q-2 warm EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 18W/827 G24q-2 warm EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 18W/827 G24q-2 warm EEK: A
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300012148_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300012148
EAN/GTIN:
     4050300012148
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 18W/827 G24q-2 warm EEK: A

Diese Kompakt-Leuchtstofflampen lassen sich an Batterie-, Solar- und Netzstrom betreiben. Sie eignen sich für den Hoch- und Niedervoltbereich, z. B. mit ACCUTRONIC. Zudem sind sie voll dimmbar. In Bauform und Leistung entsprechen sie den bewährten Grundtypen OSRAM DULUX D. Der Einsatz an separaten elektronischen Betriebsgeräten ermöglicht den Anschluss an praktisch alle Arten der Energieversorgung: Netzstrom, Akkus, Batterien und Solaranlagen.Wichtige Anwendungsbereiche sind der Dimmerbetrieb und die Notbeleuchtung in Kaufhäusern sowie Bürogebäuden etc., die aus Batterien gespeist werden.

  • Im EVG-Betrieb zehnfache Lebensdauer vergleichbar heller Glühlampen.
  • Durch EVG-Betrieb hoher Lichtkomfort.
  • Verkürzter Sockelkasten vermeidet Einsatz von 2-Stift-Lampen in neuen D/E- Fassungen, passt jedoch weiterhin in alte D/E-Fassungen.
  • Doppelter Lichtstrom bei gleicher Baulänge wie OSRAM DULUX S/E.
  • Lichtstrompakete von 600 bis 1.800 Im.
  • Gleiche Bauform wie OSRAM DULUX D ermöglicht bei Notstrombetrieb einheitliches Leuchtendesign.
  • Einseitiger 4-Stift-Stecksockel G24q.

Technische Daten:

  • Sockel: G24q-2
  • Leistung [W]: 18
  • Durchmesser [mm]: 12
  • Länge [mm]: 146
  • Lichtstrom [lm]: 1200
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gewicht [g]: 42.000 g
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
225
1
€ 7,50*
ab € 5,33*
€ 7,87*
2 Tage
547
5
€ 4,96*
ab € 7,33*
€ 12,69*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.