Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 827 G24q-1 warm 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 827 G24q-1 warm 10W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 827 G24q-1 warm 10W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 827 G24q-1 warm 10W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 827 G24q-1 warm 10W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 827 G24q-1 warm 10W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 827 G24q-1 warm 10W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 827 G24q-1 warm 10W
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300012124_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300012124
EAN/GTIN:
     4050300012124
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 827 G24q-1 warm 10W

Diese Kompakt-Leuchtstofflampen eignen sich für den Hoch- und Niedervoltbereich, z. B. mit ACCUTRONIC. Zudem sind sie voll dimmbar. In Bauform und Leistung entsprechen sie den bewährten Grundtypen OSRAM DULUX D. Wichtige Anwendungsbereiche sind der Dimmerbetrieb und die Notbeleuchtung in Kaufhäusern sowie Bürogebäuden etc., die aus Batterien gespeist werden.
  • Im EVG-Betrieb zehnfache Lebensdauer vergleichbar heller Glühlampen.
  • Durch EVG-Betrieb hoher Lichtkomfort.
  • Verkürzter Sockelkasten vermeidet Einsatz von 2-Stift-Lampen in neuen D/E- Fassungen, passt jedoch weiterhin in alte D/E-Fassungen.
  • Doppelter Lichtstrom bei gleicher Baulänge wie OSRAM DULUX S/E.
  • Lichtstrompakete von 600 bis 1.800 Im.
  • Gleiche Bauform wie OSRAM DULUX D ermöglicht bei Notstrombetrieb einheitliches Leuchtendesign.
  • Einseitiger 4-Stift-Stecksockel G24q.

Technische Daten:

  • Sockel: G24q-1
  • Leistung [W]: 10
  • Durchmesser [mm]: 12
  • Länge [mm]: 103
  • Lichtstrom [lm]: 600
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gewicht [g]: 31.000 g
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.