Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Dulux L Lumilux 18W 2G11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe Dulux L Lumilux 18W 2G11
Kompaktleuchtstofflampe Dulux L Lumilux 18W 2G11
Kompaktleuchtstofflampe Dulux L Lumilux 18W 2G11
Kompaktleuchtstofflampe Dulux L Lumilux 18W 2G11
Kompaktleuchtstofflampe Dulux L Lumilux 18W 2G11
Kompaktleuchtstofflampe Dulux L Lumilux 18W 2G11
Kompaktleuchtstofflampe Dulux L Lumilux 18W 2G11
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300010748_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300010748
EAN/GTIN:
     4050300010748
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11

Kompaktleuchtstofflampe Dulux L Lumilux 18W 2G11

OSRAM DULUX L eröffnen Lichtplanern interessante Perspektiven. Ihr angenehmes und wirtschaftliches Licht lässt sich in der gesamten Innen- und Außenbeleuchtung unkonventionell einsetzen - ideal für neue Kurzfeldleuchten.

  • Lichtströme und Leistungsaufnahmen wie stabförmige L-Lampen, aber weniger als halb so lang und kompakter als U- und Ringlampen.
  • Bewährte Lichtfarben LUMILUX, LUMILUX DE LUXE.
  • Kombinierbar mit bisheriger LUMILUX-Beleuchtung durch gleiches Lichtfarbensortiment.
  • Für konventionellen Betrieb mit handelsüblichen Vorschaltgeräten und Startern (außer OSRAM DULUX L 40 W, 55 W und 80 W) sowie für HF-Betriebsgeräte QUICKTRONIC
  • Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G11.
  • OSRAM DULUX L 40 W, L 55 W und L 80 W speziell für quadratische und Kurzfeld-Leuchten mit 600 mm Kantenlänge.
  • Hoher Lichtkomfort durch EVG-Betrieb.
  • Die farbige Variante ist die ideale Stromsparlampe für Illumination und Dekoration.

Anwendung: Rechteckige, quadratische und runde Decken- und Wandleuchten für Foyers, Büro-, Verkaufs- und Ausstellungsräume.


Technische Daten:

  • Sockel: 2G11
  • Leistung [W]: 18
  • Durchmesser [mm]: 17,5
  • Länge [mm]: 217
  • Lichtstrom [lm]: 1200
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gewicht [g]: 65.000 g
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.