Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux L 830 2G11 warmwhite 18W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux L 830 2G11 warmwhite 18W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux L 830 2G11 warmwhite 18W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux L 830 2G11 warmwhite 18W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux L 830 2G11 warmwhite 18W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux L 830 2G11 warmwhite 18W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux L 830 2G11 warmwhite 18W
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300010731_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300010731
EAN/GTIN:
     4050300010731
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux L 830 2G11 warmwhite 18W

Mit kompakten Abmessungen und einer hohen Lichtausbeute eignen sich "DULUX- Kompaktleuchtstofflampen" sehr gut zur Allgemeinbeleuchtung. Primär werden die energieeffizienten Lampen mit guten Farbwiedergabeeigenschaften in Einbau- oder Anbaudownlights im proffessionellen Bereich eingesetzt. (z.b. Büros, Geschäfte, Korridore in Firmengebäuden)

Technische Daten:

  • Sockel: 2G11
  • Spannung von [V]: 57.00
  • Leistung [W]: 18
  • Durchmesser [mm]: 17,5
  • Länge [mm]: 217
  • Lichtstrom [lm]: 1200
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gewicht [g]: 65.000 g
  • Schutzart: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, 2g11 sockel 18w 3000k, 2g11 leuchtmittel, 2g11 leuchtmittel 18w, DULUX L 18W/830, Stuge, Bürobeleuchtung, Lampe, Single turn, Dulux L, Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe, Dulux, Bodenlampe, Foyerbeleuchtung, Innenraumlampe, Innenbeleuchtung, Industriebeleuchtung, Hotellampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1054
1
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 9,81*
Lager 2338
300
1
€ 7,50*
ab € 9,37*
€ 13,70*
2 Tage
1249
5
€ 4,96*
ab € 8,93*
€ 13,82*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.