Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät für Entladungslampen Osram Lampen Vorschaltgerät PTI 70/220-240 SNAP UNV1 4008321955937


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät für Entladungslampen Osram Lampen Vorschaltgerät PTI 70/220-240 SNAP UNV1 4008321955937
Vorschaltgerät für Entladungslampen Osram Lampen Vorschaltgerät PTI 70/220-240 SNAP UNV1 4008321955937
Vorschaltgerät für Entladungslampen Osram Lampen Vorschaltgerät PTI 70/220-240 SNAP UNV1 4008321955937
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4008321955937_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     955937
EAN/GTIN:
     4008321955937
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
vorschaltgerät osram
vorschaltgerät

Vorschaltgerät für Entladungslampen Osram Lampen Vorschaltgerät PTI 70/220-240 SNAP UNV1 4008321955937

PTi I - Das professionelle EVG mit Zugentlastung für die unabhängige Montage PTi SNAP - Einfachste Installation dank Plug&Play Stecksystem
Produkteigenschaften
  • Energie-Effizienz-Index EEI: A2
  • Versorgungsspannung: 220.240 V
  • Netzfrequenz: 50.60 Hz
  • Funkentstörung: nach EN 55015/CISPR 15
  • Sicherheit: nach EN 61347-2-12
  • Netzstromoberwellen: nach EN 61000-3-2
  • Immunität, Störfestigkeit: nach EN 61547

Produktvorteile
  • Erweiterter Klemmenbereich erlaubt das Weiterschleifen der Netzleitung (Mains Looping)
  • Schraubenfixierte Kabelklemmung für zuverlässige Zugentlastung
  • Bewährte, lange Lebensdauer bei maximal zulässigen Temperaturen
  • Integrierte Buchsen-/Steckeraufnahme bietet eine Vielzahl von Vorteilen (SNAP)
  • Schnelle und fehlerfreie Installation des Netz- und Leuchtenanschlusses (SNAP)
  • Fehlverdrahtung dank codierter Stecker/Buchse praktisch ausgeschlossen (SNAP)
  • Basiert auf dem etablierten ST 18/GST 18-Stecksystem (SNAP)

Anwendungsgebiete
  • Shopbeleuchtung
  • Wellnessbereiche
  • Effekt- und Akzentbeleuchtung

Technische Ausstattung
  • Vorverkabelte Versionen auf Anfrage


Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 7
  • Länge [mm]: 155
  • Breite [mm]: 83
  • Höhe [mm]: 31
  • Lebensdauer [h]: 40000
  • Netzfrequenz [Hz]: 50..60
  • dimmbar: nein
  • Gewicht [g]: 270.000 g
  • Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
7 Watt
Energieeffizienzklasse:
A2
Lebensdauer:
40000 Stunden
Sockel:
-
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
155 / 83 / 31 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.