Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4008321746221 64516300W240VGX6.3520X1OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4008321746221 64516300W240VGX6.3520X1OSRAM
4008321746221 64516300W240VGX6.3520X1OSRAM
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4008321746214_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     746214
EAN/GTIN:
     4008321746214
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe

4008321746221 64516300W240VGX6.3520X1OSRAM


Technische Daten:

  • Sockel: GX6,35
  • Spannung von [V]: 24.00
  • Leistung [W]: 300
  • Durchmesser [mm]: 18,5
  • Länge [mm]: 53
  • Lichtstrom [lm]: 7800
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3150
  • Lebensdauer [h]: 75
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
7800 Lumen
dimmbar:
Ja
Leistung:
300 Watt
Lebensdauer:
75 Stunden
Sockel:
GX6,35
Farbtemperatur:
3150 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
53 / / / 18,5 mm
Spannung:
24.00 Volt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
1
€ 7,50*
ab € 7,45*
€ 10,90*
€ 5,46*
ab € 7,60*
€ 11,12*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 7,74*
€ 11,33*
€ 3,90*
ab € 8,60*
€ 12,58*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.