Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4008321984302 64796 CP/91 2500W 230V G22 12X1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4008321984302 64796 CP/91 2500W 230V G22 12X1 OSRAM
4008321984302 64796 CP/91 2500W 230V G22 12X1 OSRAM
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4008321653987_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     653987
EAN/GTIN:
     4008321653987
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe

Osram Halogen-Studiolampe 2500W 230V G22 3200K 400h einseitg gesockelt 64796

Anwendungsgebiete
    • Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen
    • Theater- und Konzertbühnen
    • Entertainment
Produkteigenschaften
    • Betrieb an Netzspannung: 120 V / 230 V / 240 V
    • Farbtemperatur: 3.000 K (mit längerer Lebensdauer)
    • Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen)
Sicherheitshinweise
Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage

Technische Daten:

  • Sockel: G22
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 2500
  • Durchmesser [mm]: 35
  • Länge [mm]: 175
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 6500
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3200
  • Lebensdauer [h]: 400
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
6500 Lumen
dimmbar:
Ja
Leistung:
2500 Watt
Lebensdauer:
400 Stunden
Sockel:
G22
Farbtemperatur:
3200 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
175 / / - / 35 mm
Spannung:
230.00 - 230.00 Volt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 22,39*
€ 31,11*
3 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 21,86*
€ 31,73*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 27,41*
€ 33,22*
6 Tage
10
1
€ 7,50*
ab € 24,89*
€ 38,74*
1
€ 5,46*
ab € 29,41*
€ 39,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.